曜日別特売

RS PRO マイクロスイッチ スプリングプランジャ ネジ

RS PRO マイクロスイッチ スプリングプランジャ ネジ - RS PRO
仕様
アクチュエータタイプ = スプリングプランジャ
末端様式 = ネジ
コンタクト定格電流 = 15 A @ 250 V ac
接点構成 = SPDT
IP保護等級 = IP40
操作力 = 652 g
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +70℃
コンタクト材質 = 銀
ケースの材質 = フェノール
機械的寿命 = 1000000Operations
定格電圧 = 125/250/440V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09721051249-6831
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする