曜日別特売

RS PRO ワイヤストリッパ &ケーブルカッターセット Kevlar

RS PRO ワイヤストリッパ &ケーブルカッターセット Kevlar - RS PRO
仕様
ケーブルタイプ = Kevlar
ストリップ範囲 = 0.125 → 3mm
最小サイズ = 0.125mm
最大サイズ = 3mm
全体長さ = 145 mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09721358249-8644
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする