曜日別特売

RS PRO 床用モール, 長さ 500mm ゴム

RS PRO 床用モール, 長さ 500mm ゴム - RS PRO
仕様
内径 = 2 x 20 mm, 5 x 25mm
長さ = 500mm
内部寸法 = 2 x 20 mm, 5 x 25mm
色 = 黒/白
材質 = ゴム
チャンネル数 = 7
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09725786252-2795
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする