曜日別特売

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixels

RS PRO TFT 液晶ディスプレイ 5インチ TFT, , 800 x 480pixels - RS PRO
仕様
ディスプレイサイズ = 5インチ
インターフェースタイプ = HDMI
解像度 = 800 x 480pixels
タッチスクリーン = あり
画面縦横サイズ = 108 x 64.8mm
供給電圧 = 5 V
バックライトタイプ = LED
ディスプレイモード = 透過型
AC/DC入力電圧 = dc
寸法 = 120.7 x 75.8 x 19.2mm
ディスプレイタイプ = TFT
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
照度 = 850cd/m2
定格電圧 = 5V
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09727990254-0022
オープン
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする