RS PRO 光電センサ ブロック形 検出範囲 5 m
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 5 m
出力タイプ = PNP NONC
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = 赤色ライト
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 200 mA
応答時間 = 1 ms
シリーズ = PSE℃
代表規格 = CE
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 5 m
出力タイプ = PNP NONC
スイッチモード = 入光時 / 遮光時ON
最大DC電圧 = 30V
ライトソース = 赤色ライト
IP保護等級 = IP67
電流 Max = 200 mA
応答時間 = 1 ms
シリーズ = PSE℃
代表規格 = CE
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~