Oリング RS PRO 内径 201mm ニトリル

Oリング RS PRO 内径 201mm ニトリル - RS PRO
仕様
タイプ = Oリング
材料 = ニトリル
内径 = 201mm
外径 = 207mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +90℃
内容量
1袋(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09731788255-5808
オープン
¥989
¥1,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする