曜日別特売

RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 0805, 0.1W

RS PRO 抵抗器, 2.2MΩ, 0805, 0.1W - RS PRO
仕様
抵抗 = 2.2MΩ
テクノロジー = 薄膜
パッケージ/ケース = 0805
許容差 = 0.1%
定格電力 = 0.1W
内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09750880256-7531
オープン
109
120(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする