曜日別特売

RS PRO 表面実装インダクタ, 27 nH, 300mA

RS PRO 表面実装インダクタ, 27 nH, 300mA - RS PRO
仕様
インダクタンス = 27 nH
最大直流電流 = 300mA
パッケージ/ケース = 0402
長さ = 1mm
奥行き = 0.5mm
内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09751939256-7637
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする