曜日別特売

RS PRO 表面実装インダクタ, 7.5 nH, 500mA

RS PRO 表面実装インダクタ, 7.5 nH, 500mA - RS PRO
仕様
インダクタンス = 7.5 nH
最大直流電流 = 500mA
パッケージ/ケース = 0402
長さ = 1mm
自動車規格 = IEC 62368-1 & IEC 60950-1mm
内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09752079256-7651
オープン
119
131(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする