曜日別特売

RS PRO 抵抗器, 200kΩ, 2512 (6432M), 1W

RS PRO 抵抗器, 200kΩ, 2512 (6432M), 1W - RS PRO
仕様
抵抗 = 200kΩ
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 2512 (6432M)
許容差 = 1%
定格電力 = 1W
内容量1セット(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09753619256-7805
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする