RS PRO
RS PRO 台車 負荷容量70kg
仕様
トラック形状 = 折りたたみ式トローリ、プラットフォーム数 = 2、折り畳み = あり
材質
プラットフォーム:プラスチック、軸受:プラスチック、フレーム:アルミニウム
耐荷重(kg)
70
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×1070
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
ブレーキ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09763297
259-5115
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください