曜日別特売

ウェッジベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1200mm

ウェッジベルト RS PRO 幅 9.7mm 長さ 1200mm - RS PRO
仕様
ベルト部 = SPZ
外部長 = 1213mm
日付の長さ = 1200mm
内径長さ = 1162mm
トップ幅 = 9.7mm
高さ = 8mm
ベルトタイプ = ループベルト
ベルトリファレンス = SPZ 1200
長さ = 1200mm
内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09764819261-2667
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする