曜日別特売

RS PRO ワイヤストリッパー 丸型

RS PRO ワイヤストリッパー 丸型 - RS PRO

Rotax 29 - 品番2620151 - 厚さ3 mmまでの絶縁材を切断. トリプルアクションケーブルストリッパ. RS PRO のこの 3 動作ケーブルストリッパは、丸型 Multicore ケーブルや単芯ケーブルの外被を除去するのに最適です。
PVC やゴムなど、さまざまなタイプの絶縁体を切断できます。
ケーブルの主な利点は、スプリング式のケーブルレーシングです。
これにより、ケーブル又はワイヤを、その長さに沿って任意の位置に取り付けることができます。
ブレードを 90 度回転させて長手方向に切断する Ability と組み合わせることで、ケーブルの溝切り又はジャケットのスプリットを通して、ケーブル導体にケーブルの任意の時点でアクセスできます。
このスプリング式工具は、ジャケットを円形に切断することができ、すばやくエンドを除去したり、被覆を剥いだり、中途で切断したりできます。
そのため、この非常に汎用性の高いケーブルストリッピング工具は、難しいカスタムケーブル管理用途に最適です。
; 262-0151 262-0151 は、 4.5.29 mm のケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0173 262-0173 は、 19 ~ 40 mm ケーブル用のトリプルアクションケーブルストリッパです ; 262-0167 262-0167 は、 4.5.29 mm ケーブルの交換用ブレードです 特長と利点 独自のスパイラルカット機能を備えた業務用ヘビーデューティケーブルストリッパ ロータリー、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に使用できます PTFE ブレードハウジングは、非常に鋭いブレードと組み合わせることで摩擦を大幅に低減し、滑らかなストリッピングを実現します 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。
この目的のために、プライヤーやナイフなどの他の工具も使用できますが、この専用工具を使用することで、効率性と安全性を最大限に高めることができます。
ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。
ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。
ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。
よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。
このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。
業務用ヘビーデューティケーブルストリッパに独自のスパイラルカット機能を採用 ロータリ、リニア、スパイラルカット この工具は、独自のスパイラルカットセレクタを実現し、ブチル、ゴムなどの剥ぎ取りにくい絶縁材に最適 このPTFEブレードハウジングは、極めて鋭いブレードを組み合わせて摩擦を大きく低減し、滑らかな剥ぎ取りを実現 4.5 → 29 mmのストリッパの交換用ブレード(RS ; 262-0167 262-0167 )を用意

仕様
ケーブルタイプ = 丸型
ストリップ範囲 = 4.5 → 29mm
最小サイズ = 4.5mm
最大サイズ = 29mm
タイプ = トリプルアクション
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09764977262-0151
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする