RS PRO ソケットセット1/2 インチ 7ピース

RS PRO ソケットセット1/2 インチ 7ピース - RS PRO

1/2インチスクエアドライブ六角ビットセット. スチールスクリュードライバビット付きのクロムバナジウムスチールソケットです。
ヘビーデューティ用途向けに硬化処理及び耐性加工 壁面取り付け又はローラー付きキャビネット内で使用できるレール固定バーが付属 2セットを用意: 全長55 mmの7ピースセット又は100 mmブレード6ピースセット

仕様
ソケットセットタイプ = ビットソケットセット
ドライブサイズ = 1/2 インチ
インチまたはメートル = Metric
個数 = 7
ソケットヘッドタイプ = 六角ビット
ラチェット付属 = なし
ソケットサイズ = HEX 4 → 12mm
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09765090262-0325
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする