曜日別特売

RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 7極

RS PRO プラグ式端子台, 5.08mmピッチ , 1列, 7極 - RS PRO
仕様
プラグ式端子台タイプ = プラグ
極数 = 7
ピッチ = 5.08mm
行数 = 1
実装タイプ = 基板
結線方法 = ケージクランプ
定格電流 = 12A
色 = 緑
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09766009262-4304
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする