メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.55mm - RS PRO

RS Pro 穴あきスチールシート、 6 mm 六角、 6 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.55 mm定期的なメンテナンスのためにアクセスが困難な場所で、空気循環を強化する耐久性と信頼性の高い方法が必要な場合は、 RS Pro の Durable スチール製穴あきシートをご覧ください。
長さ 500 mm 、幅 500 mm 、厚さ 0.55 mm です。
金属シートの表面に穴が開いた 6 mm の六角穴の領域は 79 % 開いたままになります。
これにより、信頼性の高い通気性が得られ、シートを軽くして取り扱いが簡単になります。
304 ステンレススチール製のボディで腐食への耐性が高く、縁が selveded であるため、仕上げが不要で、鋭利なエッジがありません。
この有孔スチールシートは、さまざまな業界で使用されています。
電子機器、電気機器、機械機器のハウジング内での換気に適しています。
HVAC (暖房、換気、空調)システムや、吊り天井や注入パネルにも使用できます。
特長と利点.穴あき鋼板 . 304 ステンレススチール製 .織物状のボーダー .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さは 0.55 mm .六角穴の直径は 6 mm . 60 ° の穴レイアウト .開放面積の割合は 79% ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 500mm
材料 = ステンレス鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.55mm
材質グレード = 304
穴径 = 6mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 79%
パターンナンバー = 13
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09766386262-6121
オープン
23,980
26,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする