曜日別特売

RS PRO 防水 シート (ポリエチレン)

RS PRO 防水 シート (ポリエチレン) - RS PRO

RS Pro 青色 PE 防水布 12 m x 8RS Pro シリーズのこの大型ポリエチレン( PE )防水布は、一時的なカバー、保護、シェルターとして提供されます。
青色の防水布は、天候やその他の大気成分を防ぐのに特に便利です。
金属製のアイレットは、素材の補強された縁に沿って 50 cm 間隔でセットされているため、防水シートを簡単に固定できます。
このアイレットにロープやバンジーコードを通し、ロープやバンジーコードを通して固定します。
軽量で Durable な熱可塑性樹脂ポリエチレンは、防水性、洗浄可能、耐カビ性を備えています。
防水布は -30 → +70 ° C の温度範囲で使用でき、材料は光を 7-8 UV 定格まで照らします。
これにより、日光下での退色を防止します。
潜在的な用途が非常に広範であるため、この実用的な防水布は、建設資材のカバーから、輸送中の製品の保護まで、あらゆる用途に使用できます。
建設、輸送、農業で一般的に使用されるこの使いやすいポリエチレン製防水布は、長寿命で汎用性が高くなっています。
特長と利点.ベーシックファブリック 100 % ポリエチレン .アイレット留め具 .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 12 m ( L ) x 8 m ( W ) .重量 90 gsm (DIN EN ISO 2286-2) .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
カラー = 青
材料 = ポリエチレン
幅 = 8m
長さ = 12m
取り付け = アイレット
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09766411262-6171
オープン
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする