曜日別特売

RS PRO 防水 シート (ポリエチレン)

RS PRO 防水 シート (ポリエチレン) - RS PRO

RS Pro 青色ポリエチレン製防水布 3 m x 2 mこのポリエチレン製防水布は、 RS Pro の材料を一時的に保護するか、シェルターを作成します。
青色の素材は、天候が問題となる可能性がある場合に使用するのに適しています。
あらかじめ穴が開けられたアイレットは、補強された縁に沿って 50 cm 間隔で配置されているため、防水シートを簡単に固定することができます。
アイレットにロープやバンジーコードを通し、所定の位置に固定します。
軽量の熱可塑性ポリエチレン製で、防水、洗浄可能、かびに対する耐性を備えています。
-30 → +70 ° C の温度範囲で使用でき、材料は光を 7-8 UV 定格まで明るく、直射日光による退色はありません。
この Durable で耐久性が高く、使いやすいポリエチレン製防水布は汎用性があり、建設、農業、輸送業で一般的に使用されています。
輸送中のシールド製品や建設現場の資材をカバーしているものもあります。
特長と利点.ベーシックファブリック 100 % ポリエチレン .アイレット固定 .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 3 m ( L ) x 2 m ( W ) .重量 90 gsm (DIN EN ISO 2286-2) .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
カラー = 青
材料 = ポリエチレン
幅 = 2m
長さ = 3m
取り付け = アイレット
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09766420262-7023
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする