RS Pro 青色ポリエチレン製防水布 8 m x 5 mこのポリエチレン製防水布は、 RS Pro の天候や大気中のエレメントから保護するよう簡単に設定できます。
青色の素材は強力で汎用性が高く、一時的な保護、カバー、シェルターが必要な場合に最適です。
金属製のアイレットは、補強された縁に沿って 50 cm 間隔で配置されているため、所定の位置に簡単に固定できます。
アイレットにロープやバンジーコードを通すだけで、ロープをしっかり保持できます。
軽量の熱可塑性ポリエチレン製で、洗浄可能、防水性、カビに対する耐性を備えています。
30 → +70 ° C の温度範囲で使用できます。
防水布は 7-8 UV 定格まで耐光性があり、日光による退色を防止します。
この防水布は、さまざまな用途に使用でき、建設、輸送、農業で使用されています。
使いやすい汎用ポリエチレン製防水布は Durable で、建設資材や運搬時のシールド材に使用されています。
特長と利点.ベーシックファブリック 100 % ポリエチレン .アイレット固定 .コンポジションファブリック(未加工): 49 gsm 、コーティング: 41 gsm . 1/0 のラッカー仕上げ .寸法: 8 m ( L ) x 5 m ( W ) .重量 90 gsm (DIN EN ISO 2286-2) .耐熱性: -30 ° C ~ +70 ° C .耐光性 7-8 (耐紫外線)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。