曜日別特売

RS PRO ねじ切りダイ 25 mm x 1.5mm ピッチ , 42mm 外径

RS PRO ねじ切りダイ 25 mm x 1.5mm ピッチ , 42mm 外径 - RS PRO

. 1.5 mm ピッチ

仕様
ねじサイズ = 25 mm
ピッチ = 1.5mm
外径 = 42mm
材質 = スチール
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09767147264-0054
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする