曜日別特売
264-0054 RS PRO ねじ切りダイ 25 mm x 1.5mm ピッチ , 42mm 外径 RS PRO 09767147

RS PRO ねじ切りダイ 25 mm x 1.5mm ピッチ , 42mm 外径

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09767147
品番
264-0054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

. 1.5 mm ピッチ

仕様
ねじサイズ = 25 mm
ピッチ = 1.5mm
外径 = 42mm
材質 = スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする