曜日別特売

RS PRO ホースクリップ 112 → 121mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)

RS PRO ホースクリップ 112 → 121mm 25mm ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト) - RS PRO

ワイドバンドボルトクリップ. ステンレススチール製バンド / アーチ、及び亜鉛めっきスチール製ボルト. ワイドバンドクランプの寸法 / 技術データ:

仕様
内径 = 112 → 121mm
クリップタイプ = ボルトドライブ
材質 = ステンレス鋼, 亜鉛めっき鋼(ボルト)
最小内径 = 112mm
最大内径 = 121mm
バンド幅 = 25mm
ねじ/ボルトヘッド = ボルトヘッド
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09770051265-0247
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする