曜日別特売

RS PRO ソケット Hexagon ビット 13mm

RS PRO ソケット Hexagon ビット 13mm - RS PRO
仕様
ソケットサイズ = 13mm
ドライブサイズ = 9.53 mm(3/8 Inch)
ソケットタイプ = Hexagon ビット
VDE/1000V認証 = なし
防爆 = なし
仕上げ = Sandblasted
モデル = KAT0002/13L
全体長さ = 30 mm
材質 = クロームバナジウム鋼
ドライブ種類 = 正方型
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09771530265-8306
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする