曜日別特売

RS PRO 六角ビットホルダ 6.35 mm (1/4 inch)

RS PRO 六角ビットホルダ 6.35 mm (1/4 inch) - RS PRO
仕様
ドライブサイズ = 6.35 mm (1/4 inch)
タイプ = ビットホルダー
ドライブ種類 = ヘキサゴン
全体長さ = 68 mm
仕上げ = Sandblasted
材質 = クロムモリブデン鋼
防爆 = なし
内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09771679265-8323
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする