RS PRO DisplayPortケーブル 1.4
- 仕様
- コネクタ1 = DisplayPort
コネクタ 2 = DisplayPort
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
DisplayPortバージョン = 1.4
長さ = 20m
最大解像度 = 8K
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
シールド = シールド付き
代表規格 = CE, REACH, RoHS
バージョン = 1.4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ケーブル の新着商品
DisplayPort 1.0 ケーブル/6.1m/1920 x 1200p/10.8Gbps/抜け防止機構付き/DPオス - DPオス/ブラック/ディスプレイポート/モニターケーブルStarTech.com税込¥10,998¥9,998カテゴリ
























