HDMIケーブル 高耐久ケーブル
メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。
銅線のみのHDMIケーブルに比べ、伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。
硬度の異なる2層のPVCシースを使用することで、癖のつきにくい適度な柔軟性と高い耐久性を実現しています。
内部には遮蔽性に優れた4重シールド構造を採用しています。
Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。
18Gbps高速伝送、HDR等の最新規格にも対応しています。
- 内容量
- 1個
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ














![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)