RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 5m

RS PRO 同軸ケーブル, RP-SMA RP-SMA, 5m - RS PRO
(1件のレビュー)
仕様
コネクタ1 = RP-SMA
同軸タイプ = Reverse SMA
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = メス
コネクタ1方向 = ライトアングル
コネクタ2方向 = ライトアングル
特性インピーダンス = 50 Ω
長さ = 5m
外被色 = 黒
シールド = シールド付き
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09773998266-2619
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途: 既存外部アンテナからの延長ケーブルとして
ESA株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

本品はコネクタ1側= RP-SMA(オス)/コネクタ2側= Reverse SMA(メス)だが、必要だったのは、RP-SMA(メス)/Reverse SMA(オス)。
理由は、既存アンテナ側のコネクタがReverse SMA(オス)←RP-SMA(メス)接続可、既存本体側のコネクタがRP-SMA(メス)←Reverse SMA(オス)接続可 の為。
現状対策として、メス-メス変換コネクタ&オス-オス変換コネクタを別途購入してタイプ変換して使っております。
[モノタロウ様へのお願い]
製品仕様の欄に、両コネクタのタイプ(RP/Reverse)とジェンダ(オス/メス)を明記願います。…本製品もそうですが、他のラインアップでも不完全な表記が散見されます。
[RS PRO,モノタロウ様へのお願い]
個別にカスタム(組合せ)注文も受けられているようですが、コネクタ形状:RP-SMA(メス)/Reverse SMA(オス)のタイプも、短TATで入荷できるようにモノタロウ開示のラインナップに加えて頂けると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする