曜日別特売

RS PRO ケース 電子機器用 88 x 142 x 58mm 冷間圧延鋼 グレー

RS PRO ケース 電子機器用 88 x 142 x 58mm 冷間圧延鋼 グレー - RS PRO
仕様
材質 = 冷間圧延鋼
奥行き = 88 mm
幅 = 142 mm
高さ = 58 mm
外形寸法 = 88 x 142 x 58mm
色 = グレー
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09774960266-4944
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする