曜日別特売

RS PRO ケース 電子機器用 367 x 146 x 115mm 冷間圧延鋼 白

RS PRO ケース 電子機器用 367 x 146 x 115mm 冷間圧延鋼 白 - RS PRO
仕様
材質 = 冷間圧延鋼
奥行き = 367 mm
幅 = 146 mm
高さ = 115 ミリ
外形寸法 = 367 x 146 x 115mm
色 = 白
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09774969266-4945
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする