曜日別特売

RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4, 青

RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:M4, 青 - RS PRO

UL認定、UL認定(カナダ). RS PROナイロン製絶縁ダブル丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。
丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。
この丸形端子は導電性の高い銅で成形されており、内部に銅スリーブを使用したダブル圧着設計が施されています。
この内部の銅製スリーブはバレルを強化し、堅牢で確実な圧着を実現してワイヤを応力や振動から保護します。
丸形端子にはスズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。
識別カラー付きのナイロン絶縁部は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。
この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。
特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 内部に銅スリーブを使用し、さらに強化された堅牢な圧着による接合を実現するダブル圧着設計 耐久性に優れたナイロン絶縁部により電気絶縁や端子保護が可能になり、摩耗、衝撃、疲労に対する耐性も実現 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 フレア型絶縁設計による簡単なワイヤ挿入 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。
このワイヤコネクタは、高振動環境又は重工業用途に最適な設計となっています。
用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。
正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。
使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。
ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。
裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。
これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。
ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。
圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。
これにより、中途半端な圧着を防止できます。
丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。
ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。
これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 533-279 533-279 を参照してください。

仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ナイロン
内側リング直径 = 4.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
スタッド径 = M4
色 = 青
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.8mm
全長 = 22.8mm
動作温度 Max = +105℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09776877267-3751
オープン
5,198
5,718(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする