RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 (#8), 黄 12AWG to, 10AWG

RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ M4 (#8), 黄 12AWG to, 10AWG - RS PRO

RS PRO絶縁ダブル圧着スペード端子. 複雑な混乱に陥る信頼性の低い接続にうんざりしていませんか. RS PRO圧着端子以外に探す必要はありません。
これらの高品質絶縁フォーク端子は、電気接続を簡素化するために使用されています。
耐久性に優れた構造と最大限の導電性により、ワイヤの緩みなしで、常に安全で信頼性の高い接続を実現します。
これらの圧着コネクタは、導電性の高い銅及びスズめっきで作られており、最大限の導電率と耐腐食性を実現し、耐久性があります。
RS PRO圧着コネクタで困難な接続に悩むことなく、完璧な接続を実現します。
これまでにない手間のかからない電気作業を体験してください。
特長. <ul> <li>フォーク端子 </li> <li>コンタクト材質: 銅 </li> <li>コンタクトめっき: スズ </li> <li>ナイロン絶縁 </li> <li>色分け </li> <li>耐腐食性 </li> </ul>

仕様
シリーズ = SNYDL
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ナイロンmm
適合電線サイズmm2 Min = 4mm2
適合電線サイズmm2 Max = 6mm2
適合電線サイズAWG Min = 12AWG
適合電線サイズAWG Max = 10AWG
スタッド径 = M4 (#8)
色 = 黄
表面処理:コンタクト = 錫mm
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 1mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09776895267-3969
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする