RS PRO 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66

RS PRO 結束バンド, 100mm x 2.5 mm, ナチュラル, ナイロン 66 - RS PRO

UL94V-2. RS PROブラック及びナチュラルナイロン解除不可耐候性結束バンド. RS PRO結束バンドは、物をまとめて固定するために使用される固定具の一種で、主に電気ケーブルやワイヤに使用されます。
これらの結束バンドはナイロン66 (別名ナイロン6.6)製で、耐候性があり、屋外で使用できます。
これらの結束バンドは、ワンピース構造のセルフロック固定具で、ストラップのように機能してケーブルをすっきり整理できます。
各種のサイズが用意されています。
結束バンドの設計にはヘッドがあり、ここをスロットとしてテープを通して輪にします。
輪が目的の大きさになるまで、スロットを通したケーブルを引っ張り、余分なケーブルは切り落せます。
ケーブルの歯はスロットを通すとロックになり、逆方向に引っ張ることはできません。
これらの標準ナイロン結束バンドは、どんな工具キットにも必需品です。
RS PROでは、お客様の要件に適合するさまざまな長さと幅の製品を取り揃えています。
特長. <ul> <li>優れた耐紫外線性 </li> <li>難燃性: UL 94V-2難燃性規格 </li> <li>さまざまな用途に最適 </li> <li>ねじ止めと取り付けが簡単 </li> <li>屋外での使用に最適 </li> </ul>. 代表的用途:. ケーブルタイは固定具の一種で、主に電気の配線やケーブルなどをまとめるために使用されます。
ケーブルタイは安価で使いやすく、強度が高いため、さまざまな用途でさまざまな産業で使用できます。
<ul> <li>ケーブル管理 </li> <li>ホーム / DIY </li> <li>ガーデン </li> </ul>. よくある質問 結束バンドを再利用できますか. 通常、結束バンドには使い捨てタイプと再利用可能なタイプの2種類があります。
使い捨ての結束バンドも切らずに外せば、再利用できます。
従来型の結束バンドを解くのは非常に簡単です。
ロック機構にピンなどの細いものを差し込み、押し下げてスライドさせて外します。
ただし、使い捨て結束バンドは、使い捨て用に設計されているため、技術的に結束バンドを外して再利用することは可能ですが、繰り返し使うとプラスチックの歯が摩耗する点に注意してください。
また、ロック機構を操作すると壊れやすくなり、時間が経つにつれ緩む可能性があります。
確実に固定する必要があるも場合は、古い結束バンドの使用は避けてください。
結束バンドにはどのような種類がありますか. 結束バンドには、ヘビーデューティな金属製タイ、プラスチック製タイ、ベルクロストラップ形式のベルクロ結束バンドなど、さまざまな種類があります。
主な種類は次のとおりです。
標準 . リリース可能 . 取り付けヘッド付き . プッシュマウント . 粘着式 . ダブルヘッド . ステンレススチール . 再利用可能

仕様
長さ = 100mm
幅 = 2.5 mm
色 = ナチュラル
材質 = ナイロン 66
タイプ = 取り外し不可
入数 = 500
紫外線抵抗力 = あり
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +85℃
耐火性 = 難燃性
引張強度 = 78.4N
最大バンドル直径 = 22mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09781330269-1728
オープン
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする