RS PROナイロンPクリップ. これらの革新的でスタイリッシュなクリップは、ケーブル管理ゲームに革命をもたらします。
耐久性に優れたナイロン製で、ワークスペースやエンターテイメントエリアでケーブルをスマートさのあるタッチで整理し続けるように設計されています。
独自のP形設計により、さまざまなケーブルを簡単かつ確実に取り付けることができ、巻き込まれたワイヤのトラブルを排除します。
RS PROナイロンPクリップを使用することで、きれいで整理された環境を実現することは決して難しくはありません。
特長. <ul> <li>ナチュラルナイロン製 </li> <li>これらのクリップを取り付けるには、クリップを緩いケーブルの周囲にクランプして、固定具をシャーシ又は取り付けエリアにねじ止めするだけです。
</li> <li>さまざまな直径のケーブルバンドルをしっかりと固定するように設計 </li> <li>巻き込みを防止 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ケーブルの固定 </li> <li>ケーブル及びチューブ </li> <li>家庭用機器 </li> <li>電子機器及び機械 </li> </ul>