曜日別特売

RS PRO スプライスコネクタ 1.5mm2 2.5mm2 16AWG 14AWG 非絶縁 バットスプライス シルバー

RS PRO スプライスコネクタ 1.5mm2 2.5mm2 16AWG 14AWG 非絶縁 バットスプライス シルバー - RS PRO
仕様
スプライスタイプ = バットスプライス
適合電線サイズ = 1.5 → 2.5 mm2、16 → 14 AWGmm2
全長 = 16mm
直径 = 3.9mm
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
色 = シルバー
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783369270-7453
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする