曜日別特売

RS PRO スプライスコネクタ 0.2mm2 0.5mm2 26AWG 22AWG 絶縁 バットスプライス 黄

RS PRO スプライスコネクタ 0.2mm2 0.5mm2 26AWG 22AWG 絶縁 バットスプライス 黄 - RS PRO

RS Pro 絶縁圧着バットスプライス端子. RS PROは、電線の圧着用に設計された絶縁フェルール又はバットコネクタを各種取り揃えています。
管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。
RS PROのバットスプライス端子は、高品質の素材を使用して業務用に設計されており、電気回路の修理、交換、延長に使用されます。
RS PROの絶縁クリンプバットスプライス端子は、ワイヤを剥いた後、そのワイヤを銅管の両端に通し、適切な工具で圧着するだけで簡単に終端できます。
圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。
RS PROシリーズのバットスプライス端子は、高品質の銅と、色分けされたビニール又はナイロン製の絶縁材で作られており、電気技師の工具キットに欠かせない製品です。
識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単です。
コネクタの色は、端子で使用できるワイヤ範囲に対応しています。
サイズは、CSA (断面積)又はAWG (米国ワイヤゲージ規格)のいずれかで記載されます。
ミニサイズ黄色 = 0.2 → 0.5 mm2又は26-22 AWG 赤色0.5 → 1.0 mm2又は22-18 AWG 青色1.5 → 2.5 mm2又は16-14 AWG 黄色2.5 → 6.5 mm2又は12-10 AWG. 特長と利点:. スズめっき銅管 広い使用温度範囲: -20 → 105 ℃ 高品質ビニール又はナイロン製の絶縁材(ミニサイズの黄色端子はナイロン絶縁のみ) 色分けされているため、ワイヤサイズの識別が簡単 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能 耐久性と信頼性の高い終端処理 卓越したコスト効率. 代表的用途:. 絶縁端子は長年にわたって使用されてきましたが、元は軍事機器の配線終端に、はんだ不要の方式が必要になったことから生まれました。
バットスプライス圧着は、さまざまな産業用途、商業用途、家庭用途に使用されています。
電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。
主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. よくある質問 バットコネクタの圧着に使用できる圧着工具はありますか. バット端子用に設計された高品質のラチェット式圧着工具やプライヤ工具で十分です。
RS PROは、信頼性が高く、コスト効率の高い各種工具を取り揃えています。
代表品番 ; 534-806 を参照 534-806 を参照 してください。
非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が存在する場所で使用するよう設計されています。
RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
スプライスタイプ = バットスプライス
適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2
適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 26AWG
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
色 = 黄
絶縁体 = ナイロン
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783396270-7456
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする