圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ18mm 刃幅2.2mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG - RS PRO

UL認定、UL認定(カナダ). ブレード長で見積もられたサイズ. RS PRO絶縁ダブル圧着ブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。
これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。
さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。
すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。
これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。
特長. <ul> <li>性別: オス </li> <li>絶縁: 絶縁 </li> <li>シュラウド: シュラウドなし </li> <li>絶縁材質: ナイロン </li> <li>さまざまな色を用意 </li> <li>コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ </li> </ul>. フックブレードカラーコード. <ul> <li>赤 0.5 - 1.5 mm2 </li> <li>青 1 - 2.6 mm2 </li> <li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 </li> </ul>. 注. 引用されているサイズはブレード長です. 承認. UL認定、カナダのUL認定

仕様
オス/メス = オス
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ナイロン
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
内径 = 4.5mm
刃幅 = 2.2mm
厚さ = 0.75mm
フック = なし
色 = 赤
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783457270-7462
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする