圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅2.4mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG

圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅2.4mm 青 アンシュラウド, 16AWG → 14AWG - RS PRO
仕様
オス/メス = オス
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ビニール
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
内径 = 4.5mm
刃幅 = 2.4mm
厚さ = 0.8mm
フック = なし
色 = 青
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783500270-7466
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする