曜日別特売

圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG

圧着ブレード端子 RS PRO 絶縁 刃長さ13mm 刃幅3mm 赤 アンシュラウド, 22AWG → 16AWG - RS PRO

RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROシリーズのこの圧着端子ブレードを使用して、はんだ付けを必要とせずにストレンダー付きシングルワイヤ電気接続を終了します。
金属製の内部を腐食から保護するしっかりとしたフィット感のある設計により、長期間使用できる選択肢となっています。
この圧着ブレードは、スズめっき銅製で、強力で信頼性の高い電気接続を実現します。
このブレードは、接続の損傷を防止するためにフラードビニールで絶縁されています。
識別が簡単なため、絶縁は青色で色分けされています。
汎用性と使いやすさにより、電気技術者はこのような圧着端子ブレードを定期的に使用します。
特長. <ul> <li>赤又は青の色 </li> <li>銅コンタクト材質 </li> <li>スズコンタクトめっき </li> <li>オスジェンダー </li> <li>フックなし </li> <li>ビニール絶縁材質 </li> <li>さまざまな長さを用意 </li> <li>シールドなし </li> </ul>

仕様
オス/メス = オス
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ビニール
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドmm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
内径 = 4mm
刃幅 = 3mm
厚さ = 0.75mm
フック = なし
色 = 赤
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783509270-7467
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレード型(板)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする