曜日別特売

RS PRO 丸形圧着端子, 内径:13mm, スタッド径:13mm, シルバー

RS PRO 丸形圧着端子, 内径:13mm, スタッド径:13mm, シルバー - RS PRO

RS PRO非絶縁丸型圧着端子. RS PRO非絶縁丸型圧着端子は、さまざまな用途でワイヤを終端または接続するために使用される電気コネクタです。
保護カバーやスリーブを備えた絶縁端子とは異なり、非絶縁丸型圧着端子は、絶縁なしの金属リングのみで構成されています。
これらのRS PROの高品質非絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。
丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。
丸型端子は、ろう付けされた導電性の高い銅で成形されており、導電率と耐腐食性が高くなっています。
特長. <ul> <li><RS> <li>銅製 </li> <li>ブレーズ付きシーム </li> <li>さまざまなワイヤサイズを用意 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>電気設備 </li> <li>ケーブル接続 </li> </ul>

仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 非絶縁
外側リング直径 = 22mm
適合電線サイズmm2 Min = 16mm2
適合電線サイズAWG Min = 6AWG
スタッド径 = 13mm
色 = シルバー
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 1.2mm
全長 = 37mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783570270-7473
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする