RS PRO 丸形圧着端子, 内径:4.3mm, スタッド径:M4, シルバー

RS PRO 丸形圧着端子, 内径:4.3mm, スタッド径:M4, シルバー - RS PRO
仕様
シリーズ = E245391
絶縁 = 非絶縁
内側リング直径 = 4.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
スタッド径 = M4
色 = シルバー
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.8mm
全長 = 16mm
動作温度 Max = +150℃
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783588270-7475
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする