RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 0.25mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 0.8mm

RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 0.25mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 0.8mm - RS PRO
仕様
適合電線サイズmm2 Max = 0.25mm2
ピン径 = 0.8 mm, 1.1mm
エントリ数 = 1
色 = バイオレット
ピン長さ = 6mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 24AWG
全長 = 10.4mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.25mm2
適合電線サイズAWG Min = 24AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783685270-7485
オープン
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする