RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 0.34mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 0.8mm

RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 0.34mm2, ピン長さ 8mm, ピン径 0.8mm - RS PRO

ピン長で見積もられた長さ. RS Pro 絶縁ドイツ式色分け棒状圧着. RS Pro の高品質のドイツ式色分け棒状圧着端子製品(別名コード終端端子)は、より線ワイヤのクリーンな終端を実現します。
この信頼性の高いワイヤフェルールにより、ワイヤを端子台や固定端子に接続する際に、確実に接続できます。
ブーツレースフェルールとは 棒状圧着端子は、ナイロン製の成形色分け絶縁カラーが付いた金属製のチューブ又はフェルールです。
フェルールは、より線の端にはめ、圧着してから、ねじ又はスプリングクランプの接続部に挿入します。
ブーツレースフェルールを使用する場面 より線ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより線が自然に広がります。
外れてしまうより線もあります。
この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。
棒状圧着端子を使用すると、フレア型の絶縁ファンネルがすべてのより線を捉えます。
これらのより線は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。
圧着されたフェルールを端子に挿入して、電気接続を確立します 特長と利点 優れた電気接続 短絡の低減 フェルールサイズを簡単に識別できるドイツ式色分けカラー 漏電、沿面放電、ガス侵入を低減するナイロン製絶縁カラー スズめっき銅チューブによる優れた導電性 圧着した端子は、ワイヤの端を劣化させることなく、繰り返し抜き差しすることができます。
用途 ブーツレースフェルールは、ねじ端子や端子台に挿入するより線に使用されます。
主な用途には、コンシューマーユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、より線接続が必要なあらゆる機器などがあります。
質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 適切なサイズのブーツレースフェルールを選択して、ワイヤの端の被覆を剥きます。
ワイヤを端子と同じ長さにカットして、より線をより合わせます。
より線がチューブの端に揃うまで、棒状圧着端子をワイヤ端に被せます(絶縁カラー側から)。
ラチェット式圧着工具を使用して、フェルールの金属チューブを圧着部(サイズマークの示す位置)に挿入します。
ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。
ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。
完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルがロックされたままになり、不完全な圧着を防止できます。
これで、圧着されたワイヤの端を接続端子に挿入できます。
適切な圧着工具 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 6 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1605 683-1605 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が10 → 25 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1614 683-1614 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が0.5 → 16 mm 2 のフェルールには、品番 ; 464-482 464-482 の圧着工具を使用 ワイヤサイズ範囲が35 → 50 mm 2 のフェルールには、品番 ; 683-1617 683-1617 の圧着工具を使用. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
適合電線サイズmm2 Max = 0.34mm2
ピン径 = 0.8 mm, 1.1mm
エントリ数 = 1
色 = ターコイズ
ピン長さ = 8mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 22AWG
全長 = 12.4mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.34mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783746270-7491
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする