RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 0.5mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.0mm

RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 0.5mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.0mm - RS PRO
仕様
適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2
ピン径 = 1.0 mm, 1.3mm
エントリ数 = 1
色 = 白
ピン長さ = 6mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 20AWG
全長 = 12mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 20AWG
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09783771270-7493
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする