RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 6mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.5mm

RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 6mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.5mm - RS PRO

RS PROの絶縁DINカラーコードブーツレースフェルール. RS PROの高品質のDINカラーコード付きブーツレースフェルール(コード終端端子とも呼ばれる)は、多芯ワイヤの端末終端をきれいに仕上げます。
これらの信頼性の高いワイヤフェルールは、端子台やキャプティブ端子にワイヤを接続するときにポジティブな接続を実現します。
ブーツレースフェルールとは何ですか. ブーツレスフェルールとは、ナイロン製の色分けされた成形絶縁カラー付きの金属製管またはフェルールです。
フェルールは、多芯ワイヤの端に被せて圧着され、ねじまたはスプリングクランプ接続に挿入されます。
ブーツレースフェルールを使用する場面 多芯ワイヤの端の被覆を剥いて、ねじ端子に直接取り付けると、ねじの圧力でより糸が自然に広がります。
外れてしまうより糸もあります。
この場合、電気接続の品質が低下し、短絡が発生する原因にもなります。
ブーツレースフェルールを使用すると、フレア設計の絶縁ファンネルはすべてのストランドを捕捉します。
これらのより糸は、フェルールチューブ内でまとめて圧着されます。
圧着されたフェルールを端子に挿入して電気的接続を作成 特長と利点 優れた電気接続 短絡を低減 DINカラーコードのカラーにより、フェルールサイズを簡単に識別可能 ナイロン絶縁カラーにより、漏洩、クリープ、ガス侵入を軽減 優れた導電性を実現するスズめっき銅管 圧着端子は、ワイヤの端を劣化させることなく繰り返し抜き差し可能 用途 ボートレースフェルールは、ねじ止め端子や端子台に挿入される多芯ワイヤに使用されます。
コンシューマユニット、回路ブレーカ、電気制御パネル、多芯ワイヤ接続が必要なあらゆる機器に使用できます。
質問と回答 ブーツレースフェルールの圧着方法 正しいサイズのブーツレースフェルールを選択し、ワイヤの端を剥ぎ取ります。
ワイヤを端子と同じ長さに切断し、ストランドを撚り合わせます。
ワイヤストランドが管の端と同じ高さになるまで、ブーツレースフェルール(最初に絶縁カラー)をワイヤの端にスライドします。
ラチェット圧着工具を使用して、フェルールの金属製チューブを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。
ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。
完全な圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防ぐため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。
圧着されたワイヤエンドは、接続端子に挿入する準備ができています。
適切な圧着工具 0.25 ~ 6 mmのワイヤサイズ範囲のフェルール用 2 圧着工具フレーム品番を使用 ; 848-391 848-391 圧着ダイ付き ; 848-420 848-420 ワイヤサイズ範囲10 ~ 25 mmのフェルール用 2 圧着工具の品番を使用 ; 297-2935 297-2935

仕様
適合電線サイズmm2 Max = 6mm2
ピン径 = 3.5 mm, 3.9mm
絶縁体 = ナイロン
色 = 黄
ピン長さ = 12mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 10AWG
全長 = 20.5mm
適合電線サイズmm2 Min = 6mm2
適合電線サイズAWG Min = 10AWG
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09784175270-7534
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする