RS PRO ブーツレースフェルール, 最大ワイヤサイズ 0.75mm2, ピン長さ 10mm, ピン径 1.2mm
RS PRO絶縁ブーツレースフェルール. RS PROブーツレースフェルールを使用して、安全でない接続にさよならしてください。
これらのピン圧着端子は、迅速かつ確実な電気的終端を必要とする人にとってゲームチャンジャーです。
密閉型圧着接続により、酸素や湿気が接続に影響を与えず、腐食を防ぎ、長期にわたる性能を保証しますので、安心して利用できます。
これらのフェルールは、スズめっき銅コンタクトで製造されており、信頼できる信頼性の高い電気接続を保証します。
この絶縁は、追加の保護層を提供し、接続を化学的及び機械的損傷の両方からシールドします。
さらに、配線をカラーコードするオプションにより、接続の整理と識別が容易になりました。
標準以下の終端で満足しないでください。
RS PROブーツレースフェルールにアップグレードして、優れた品質と性能を発揮する安心感を体験してください。
特長. <ul> <li>コンタクト材質: 銅 </li> <li>コンタクトめっき: スズ </li> <li>絶縁 </li> <li>シールドなし </li> </ul>
仕様
適合電線サイズmm2 Max = 0.75mm2
ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm
絶縁体 = ナイロン
色 = グレー
ピン長さ = 10mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
全長 = 16.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2
適合電線サイズAWG Min = 18AWG
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(1000個)
ピン径 = 1.2 mm, 1.5mm
絶縁体 = ナイロン
色 = グレー
ピン長さ = 10mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 18AWG
全長 = 16.3mm
適合電線サイズmm2 Min = 0.75mm2
適合電線サイズAWG Min = 18AWG
商品豆知識