UL認定、UL認定(カナダ). フックブレード(品番 ; 267-4063 267-4063 を参照)の全体長は27・4 (赤)、28・4 (青)、30・2 (黄色)です。
表記サイズはブレードの幅です。
RS PRO絶縁ダブル圧着フックブレード端子. RS PROシリーズの絶縁ダブル圧着フックブレード端子は、銅スリーブ付きバレルを備えた真鍮製です。
これらのコネクタは、耐久性の高い設計のナイロン絶縁を備えており、最適な利便性を実現しています。
さまざまな色があるため、用途に適したバージョンを見つけることができます。
すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。
組み立てが簡単なため、これらの端子ははんだ付けなしで接続エンドに取り付けることができ、ワイヤを振動から保護するビニールがプリインストールされています。
これにより、強力で頑丈な接続ジョイントが得られます。
特長. <ul> <li>性別: オス </li> <li>絶縁: 絶縁 </li> <li>シュラウド: シュラウドなし </li> <li>絶縁材質: ナイロン </li> <li>さまざまな色を用意 </li> <li>コンタクト材質: 銅コンタクトめっき: スズ </li> </ul>. フックブレードカラーコード. <ul> <li>赤 0.5 - 1.5 mm2 </li> <li>青 1 - 2.6 mm2 </li> <li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 </li> </ul>. 注. フックブレードの全長は27.4 mm (赤)、28.4 mm (青)、30.2 mm (黄)です。
引用されているサイズはブレード幅です。
承認. UL認定、カナダのUL認定