曜日別特売

RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 非絶縁 パラレル 金属

RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 非絶縁 パラレル 金属 - RS PRO

RS非絶縁圧着パラレルスプライス. RS PROパラレルスプライスをご紹介します。
トラブルなく信頼性の高いケーブル接続のための究極のソリューションです。
はんだ付けに別れを告げ、安全で耐久性のある電線の完全性を実現してください。
非絶縁圧着パラレルスプライスを使用すると、単線又は複数のストランドを簡単に終端処理できます。
RS PROの高品質な職人技にお任せいただき、ケーブルを効率的かつ効果的に接続してください。
今すぐ、電気プロジェクトをアップグレードし、RS PROパラレルスプライスの利便性を体験してください。
特長. <ul> <li>安全で耐久性に優れたケーブル接続 </li> <li>はんだ付けは不要 </li> <li>シングルワイヤ又は複数のストランドの終端処理 </li> <li>パラレルスプライス </li> <li>銅材質 </li> <li>スズめっき </li> <li>絶縁なし </li> </ul>

仕様
スプライスタイプ = パラレル
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
色 = 金属
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 錫
厚さ = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09784979270-7614
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする