RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド

RS PRO 圧着ピン端子 錫めっき 16AWG 1.5mm2 22AWG 0.5mm2 アンシュラウド - RS PRO

RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。
適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。
スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。
絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。
これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。
16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。
特長. <ul> <li>コンタクト材質: 銅 </li> <li>コンタクトめっき: スズ </li> <li>絶縁 </li> <li>シールドなし </li> </ul>. カラーコード. <ul> <li>ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 </li> <li>赤 0.5 → 1.5 mm2 </li> <li>青 1.5 → 2.5 mm2 </li> <li>黄色 2.5 → 6.5 mm2 </li> </ul>

仕様
絶縁 = 絶縁
絶縁体 = ビニール
適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 22AWG
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
ピン径 = 1.9mm
ピン長さ = 10mm
色 = 赤
表面処理:コンタクト = 錫
コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09785049270-7621
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フェルール(棒端子)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする