曜日別特売

RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 パラレル 赤

RS PRO スプライスコネクタ 0.5mm2 1.5mm2 22AWG 16AWG 絶縁 パラレル 赤 - RS PRO

UL認定コンポーネント. RS PRO絶縁圧着ブレード端子. RS PROの絶縁フェルール又はバットコネクタは、電気ワイヤの圧着用に設計されています。
管状の端子は、はんだ不要のケーブルジョイントとして機能するため、あるワイヤから別のワイヤに電流が安全に流れるようになります。
高品質の材料を使用して専門的に設計されたRS PROの一連の突合せ接続端子は、電気回路の修理、変更、延長に使用されます。
RS PROシリーズの絶縁圧着バットスプライス端子は、ワイヤを剥がすと、ワイヤを銅チューブの両端に導き、適切な工具を使用して圧着するだけで終端処理が簡単です。
圧縮スタイルの電気接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら、優れた伸張強度を発揮します。
色分けされたビニール絶縁を備えた高品質銅製のRS PROシリーズのバットスプライス端子は、あらゆる電気技術者の工具キットに不可欠な追加品です。
識別カラー. 絶縁端子又はコネクタスリーブは、ワイヤサイズを簡単に識別できるように色分けされています。
コネクタの色は、端子が受け入れられるワイヤ範囲に関連しています。
サイズはCSA (横断エリア)又はAWG (米国ワイヤゲージ)で表示可能. <ul> <li>赤、0.5 → 1.5 mm2 又は22 → 16 AWG </li> <li>青、1.5 → 2.5 mm2 又は16 → 14 AWG </li> </ul>. 用途. <ul> <li>産業用制御システム </li> <li>自動車及び輸送セクター </li> <li>機械構造 </li> <li>電気及び電子機器 </li> <li>商用及び家庭用機器 </li> </ul>. よくある質問. バットコネクタを圧着するために使用できる圧着工具はありますか. バット端子用に設計された優れた品質のラチェットスタイルの圧着工具又はプライヤ工具で十分です。
RS PROでは、信頼性の高いコスト効果のある工具を幅広く取り揃えています。
非絶縁圧着工具と絶縁圧着工具にはどのような違いがありますか. 非絶縁圧着工具は、一般的な用途に使用されますが、絶縁圧着工具は最大1000 VまでVDEでテストされ、電流が流れている場所でも使用できるように設計されています。

仕様
スプライスタイプ = パラレル
適合電線サイズ = 16 → 22 AWGmm2
全長 = 16.5mm
直径 = 4mm
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
色 = 赤
絶縁体 = ビニール
コンタクト材質 = 銅
表面処理:コンタクト = 錫
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09785076270-7624
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする