RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 青 16AWG to, 14AWG

RS PRO Y形圧着端子, スタッドサイズ 4.3mm, 青 16AWG to, 14AWG - RS PRO
仕様
絶縁 = 絶縁
幅 = 7.2mm
適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2
適合電線サイズAWG Min = 16AWG
適合電線サイズAWG Max = 14AWG
スタッド径 = 4.3mm
色 = 青
表面処理:コンタクト = 錫mm
コンタクト材質 = 銅
厚さ = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09785381270-7654
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

Y型(先開型)圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする